Finder - Relais contrôle de courant universel, 1RT 10A 24?240V AC/DC, multifonction, NFC - 70510240N032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sous-intensité de courant monophasée possible - Oui
surintensité de courant monophasée possible - Oui
plage de mesure du courant - 0.05...16 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823445076
Réf. Sonepar
00141344507
Réf. Fournisseur
70510240N032
Marque
Finder
sous-intensité de courant monophasée possible:
Oui
surintensité de courant monophasée possible:
Oui
plage de mesure du courant:
0.05...16 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
sous-intensité de courant triphasée possible:
Oui
surintensité de courant triphasée possible:
Oui
fenêtre monophasée possible:
Oui
fenêtre triphasée possible:
Oui
contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:
Non
contient une fonction tension continue-surintensité de courant:
Non
fonction fenêtre de courant continu:
Oui
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
40 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
30 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
transformateur de mesure de courant externe:
Oui
largeur:
35 mm
hauteur:
88.8 mm
profondeur:
56.5 mm
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation DC:
24...240 V
Les Atouts de la gamme:
Relais de contrôle de tension pour réseaux monophasés ou triphasés. Modèles monofonctions ou multifonctions (sélecteur en façade). Montage sur rail 35 mm, bornes à cage ou Push-in.


