Finder - Relais contrôle de phase, 1RT 6A 208 à 480V AC, ordre/perte de phase, Push-in - 70618400P000

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais contrôle de phase, 1RT 6A 208 à 480V AC, ordre/perte de phase, Push-in

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - autre

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Oui

  • plage de mesure de la tension - 170...500 V

  • avec pinces amovibles - Non

  • fonction détection d'erreurs de phase - Oui

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823444215

Réf. Sonepar

00141344421

Réf. Fournisseur

70618400P000

Marque

Finder

finition du raccordement électrique:

autre

fonction surveillance d'ordre de phase:

Oui

plage de mesure de la tension:

170...500 V

avec pinces amovibles:

Non

fonction détection d'erreurs de phase:

Oui

fonction détection de sous-tension:

Non

fonction détection de surtension:

Non

fonction détection d'asymétrie:

Non

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

2 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

0.5 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

17.5 mm

hauteur:

84 mm

profondeur:

56.5 mm

Relais de contrôle de phase 1RT 6A 208 à 480V AC, contrôle d'ordre et de perte de phase, largeur 17,5mm, Push-in

Les Atouts de la gamme:

Relais de contrôle de tension pour réseaux monophasés ou triphasés. Modèles multifonctions (sélecteur en façade) ou monofonction, uniquement le contrôle de perte ou d'ordre de phase. Montage sur rail 35 mm, bornes à cage.