Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Finder - Relais contrôle niveau 1RT 16A 110 à 125V AC, sensibilité fixe 150 K? - 721181250000PAS

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais contrôle niveau 1RT 16A 110 à 125V AC, sensibilité fixe 150 K?

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre d'entrées d'électrode - 3

  • délai de retard à l'appel max. admissible - 0 s

  • principe de mesure physique - conducteur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823291567

Réf. Sonepar

00141291567

Réf. Fournisseur

721181250000PAS

Marque

Finder

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d’alimentation:

AC

nombre d'entrées d'électrode:

3

délai de retard à l'appel max. admissible:

0 s

principe de mesure physique:

conducteur

avec pinces amovibles:

Non

délai de retard à l'appel min. réglable:

0 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

0 s

sensibilité ajustable:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

35 mm

hauteur:

84 mm

profondeur:

58 mm

tension d'alimentation CA 50 Hz:

125...125 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

125...125 V

Relais de contrôle de niveaux pour liquides conducteurs 1RT 16A 110 à 125V AC, matériau des contacts AgNi, sensibilité fixe de 150 KOHMS, double temporisation, fonctions vidange et remplissage

Les Atouts de la gamme:

Relais de contrôle de niveaux pour liquides conducteurs. Sensibilité fixe ou réglable selon le modèle. Fonction vidange et remplissage. Montage sur rail 35 mm, bornes à cage.