Finder - Relais contrôle niveau 1RT 16A 230 à 240V AC, sensibilité fixe 150 K? - 721182400000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d’alimentation - AC
nombre d'entrées d'électrode - 3
délai de retard à l'appel max. admissible - 7 s
principe de mesure physique - conducteur
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823290638
Réf. Sonepar
00141290638
Réf. Fournisseur
721182400000
Marque
Finder
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d’alimentation:
AC
nombre d'entrées d'électrode:
3
délai de retard à l'appel max. admissible:
7 s
principe de mesure physique:
conducteur
avec pinces amovibles:
Non
délai de retard à l'appel min. réglable:
1 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
1 s
sensibilité ajustable:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
possibilité de mise en cascade:
Non
largeur:
35 mm
hauteur:
84 mm
profondeur:
54.6 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz:
240...240 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
240...240 V
Les Atouts de la gamme:
Relais de contrôle de niveaux pour liquides conducteurs. Sensibilité fixe ou réglable selon le modèle. Fonction vidange et remplissage. Montage sur rail 35 mm, bornes à cage.


