Finder - Relais contrôle niveau 1RT 16A 24V DC, sensibilité fixe 150 K? - 721190240000

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais contrôle niveau 1RT 16A 24V DC, sensibilité fixe 150 K?

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d'entrées d'électrode - 3

  • délai de retard à l'appel max. admissible - 7 s

  • principe de mesure physique - conducteur

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823302195

Réf. Sonepar

00141302195

Réf. Fournisseur

721190240000

Réf. Commerciale

Finder

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d'entrées d'électrode:

3

délai de retard à l'appel max. admissible:

7 s

principe de mesure physique:

conducteur

avec pinces amovibles:

Non

délai de retard à l'appel min. réglable:

1 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

1 s

sensibilité ajustable:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

possibilité de mise en cascade:

Non

largeur:

35 mm

hauteur:

84 mm

profondeur:

54.6 mm

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

Relais de contrôle de niveaux pour liquides conducteurs 1RT 16A 24V DC, matériau des contacts AgNi, sensibilité fixe de 150 KOHMS, double temporisation, fonctions vidange et remplissage

Les Atouts de la gamme:

Relais de contrôle de niveaux pour liquides conducteurs. Sensibilité fixe ou réglable selon le modèle. Fonction vidange et remplissage. Montage sur rail 35 mm, bornes à cage.