Finder - Relais contrôle niveau 1RT 16A 24V DC, sensibilité fixe 150 K? - 721190240000PAS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d’alimentation - DC
nombre d'entrées d'électrode - 3
principe de mesure physique - conducteur
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823302201
Réf. Sonepar
00141302201
Réf. Fournisseur
721190240000PAS
Marque
Finder
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d'entrées d'électrode:
3
principe de mesure physique:
conducteur
avec pinces amovibles:
Non
sensibilité ajustable:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
possibilité de mise en cascade:
Non
largeur:
35 mm
hauteur:
84 mm
profondeur:
58 mm
tension d'alimentation DC:
24...24 V
Les Atouts de la gamme:
Relais de contrôle de niveaux pour liquides conducteurs. Sensibilité fixe ou réglable selon le modèle. Fonction vidange et remplissage. Montage sur rail 35 mm, bornes à cage.


