Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Finder - Relais contrôle tension mono 1RT 10A 220 à 240V AC, multifonction - 701182302022

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais contrôle tension mono 1RT 10A 220 à 240V AC, multifonction

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension 1 - 170...230 V

  • type de tension de la plage de mesure - AC

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • sous-tension monophasée possible - Oui

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823364803

Réf. Sonepar

00141336480

Réf. Fournisseur

701182302022

Marque

Finder

plage de mesure de la tension 1:

170...230 V

type de tension de la plage de mesure:

AC

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

sous-tension monophasée possible:

Oui

sous-tension triphasée possible:

Non

surtension monophasée possible:

Oui

surtension triphasée possible:

Non

fenêtre monophasée possible:

Oui

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-tension:

Non

contient une fonction tension continue-surtension:

Non

contient une fonction tension continue-fenêtre:

Non

plage de mesure de la tension 2:

220...270 V

valeur de fonctionnement de la tension:

170...270 V

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.5 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

1 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.5 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

60 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

17.5 mm

hauteur:

84 mm

profondeur:

56.5 mm

Relais de contrôle de tension monophasé 1RT 10A 220 à 240V AC, mutifonction contrôle sous tension / surtension, mode fenetre, ordre / perte de phase , 2 valeurs réglables, retard à la coupure réglables, programmable

Les Atouts de la gamme:

Relais de contrôle de tension pour réseaux monophasés ou triphasés. Modèles multifonctions (sélecteur en façade) ou monofonction, uniquement le contrôle de perte ou d'ordre de phase. Montage sur rail 35 mm, bornes à cage.