Finder - Relais contrôle tension mono 1RT 10A 220 à 240V AC, multifonction - 701182302022PAS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension 1 - 170...230 V
type de tension de la plage de mesure - AC
type de tension de fonctionnement - AC
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823364810
Réf. Sonepar
00141336481
Réf. Fournisseur
701182302022PAS
Marque
Finder
plage de mesure de la tension 1:
170...230 V
type de tension de la plage de mesure:
AC
type de tension de fonctionnement:
AC
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
sous-tension monophasée possible:
Oui
sous-tension triphasée possible:
Non
surtension monophasée possible:
Oui
surtension triphasée possible:
Non
fenêtre monophasée possible:
Oui
fenêtre triphasée possible:
Non
contient une fonction tension continue-sous-tension:
Non
contient une fonction tension continue-surtension:
Non
contient une fonction tension continue-fenêtre:
Non
plage de mesure de la tension 2:
220...270 V
valeur de fonctionnement de la tension:
184...184 V
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.5 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
0.5 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.5 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
60 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
17.5 mm
hauteur:
88.8 mm
profondeur:
60.8 mm
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
220...240 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
220...240 V
Les Atouts de la gamme:
Relais de contrôle de tension pour réseaux monophasés ou triphasés. Modèles multifonctions (sélecteur en façade) ou monofonction, uniquement le contrôle de perte ou d'ordre de phase. Montage sur rail 35 mm, bornes à cage.


