Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Finder - Relais contrôle tension tri 1RT 10A 380 à 415V AC, multifonction - 703184002022

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais contrôle tension tri 1RT 10A 380 à 415V AC, multifonction

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension 1 - 300...400 V

  • type de tension de la plage de mesure - AC

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • sous-tension monophasée possible - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823372204

Réf. Sonepar

00141337220

Réf. Fournisseur

703184002022

Marque

Finder

plage de mesure de la tension 1:

300...400 V

type de tension de la plage de mesure:

AC

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

sous-tension monophasée possible:

Non

sous-tension triphasée possible:

Oui

surtension monophasée possible:

Non

surtension triphasée possible:

Oui

fenêtre monophasée possible:

Non

fenêtre triphasée possible:

Oui

contient une fonction tension continue-sous-tension:

Non

contient une fonction tension continue-surtension:

Non

contient une fonction tension continue-fenêtre:

Non

plage de mesure de la tension 2:

380...480 V

valeur de fonctionnement de la tension:

300...480 V

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.5 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

1 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.5 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

60 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

35 mm

hauteur:

84 mm

profondeur:

56.5 mm

Relais de contrôle de tension triphasé 1RT 10A 380 à 415V AC, mutifonction contrôle sous tension / surtension, mode fenetre, ordre / perte de phase , 2 valeurs réglables, retard à la coupure réglables, programmable

Les Atouts de la gamme:

Relais de contrôle de tension pour réseaux monophasés ou triphasés. Modèles multifonctions (sélecteur en façade) ou monofonction, uniquement le contrôle de perte ou d'ordre de phase. Montage sur rail 35 mm, bornes à cage.