Finder - Relais contrôle tension tri + neutre AC 1RT 6A 380 à 415V AC, multifonc - 704184002030

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais contrôle tension tri + neutre AC 1RT 6A 380 à 415V AC, multifonc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension 1 - 300...400 V

  • type de tension de la plage de mesure - AC

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • sous-tension monophasée possible - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823372228

Réf. Sonepar

00141337222

Réf. Fournisseur

704184002030

Marque

Finder

plage de mesure de la tension 1:

300...400 V

type de tension de la plage de mesure:

AC

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

sous-tension monophasée possible:

Non

sous-tension triphasée possible:

Oui

surtension monophasée possible:

Non

surtension triphasée possible:

Oui

fenêtre monophasée possible:

Non

fenêtre triphasée possible:

Oui

contient une fonction tension continue-sous-tension:

Non

contient une fonction tension continue-surtension:

Non

contient une fonction tension continue-fenêtre:

Non

plage de mesure de la tension 2:

380...480 V

valeur de fonctionnement de la tension:

300...480 V

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

1 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

1 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.5 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

60 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

35 mm

hauteur:

84 mm

profondeur:

56.5 mm

Relais de contrôle de tension triphasé + neutre AC 1RT 6A 380 à 415V AC, multifonction contrôle sous tension / surtension, asymetrique, mode fenêtre, ordre / perte de phase, 2 valeurs réglables,retard à la coupure et asymetrie réglable

Les Atouts de la gamme:

Relais de contrôle de tension pour réseaux monophasés ou triphasés. Modèles multifonctions (sélecteur en façade) ou monofonction, uniquement le contrôle de perte ou d'ordre de phase. Montage sur rail 35 mm, bornes à cage.