Finder - Relais cube CI 1RT 10A 5V DC, lavable, AgSnO2 - 361190054011

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais cube CI 1RT 10A 5V DC, lavable, AgSnO2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé

  • courant nominal - 10 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 5...5 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823372044

Réf. Sonepar

00141337204

Réf. Fournisseur

361190054011

Réf. Commerciale

Finder

finition du raccordement électrique:

connexion circuit imprimé

courant nominal:

10 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

5...5 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

non traité

matériau de l'insert de contact:

thermoplastique

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

indice de protection (IP):

IP67

largeur:

15.2 mm

hauteur:

15.5 mm

profondeur:

19 mm

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CC:

5...5 V

courant de démarrage max.:

15 A

catégorie de relais selon IEC 61810-7:

RT III

Relais cube circuit imprimé 1RT 10A 5V DC, lavable, matériau des contacts AgSnO2

Les Atouts de la gamme:

Relais miniature électromécanique pour circuit imprimé, type "relais cube". 1 inverseur 10A. Bobine DC sensible, étanchéité RT III.