Finder - Relais de puissance 2RT 12A 24V AC, bouton test + LED + indicateur mécanique - 563280240054

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais de puissance 2RT 12A 24V AC, bouton test + LED +  indicateur mécanique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 12 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823097251

Réf. Sonepar

00141097251

Réf. Fournisseur

563280240054

Marque

Finder

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

12 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Oui

matériau du revêtement de contact:

non traité

matériau de l'insert de contact:

thermodurci

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

20.7 mm

hauteur:

37.2 mm

profondeur:

27.7 mm

Relais de puissance 2RT 12A 24V AC, matériau des contacts AgNi, avec bouton test + LED et indicateur mécanique, embrochable sur support série 96 ou par cosse Faston 187

Les Atouts de la gamme:

Relais de puissance 12 A. Montage sur circuit imprimé, sur support ou raccordement par Faston. Disponible avec une bobine AC ou DC, indicateur mécanique, bouton test verrouillable, LED et diode selon les modèles.