Finder - Relais de puissance 3NO 50A 12V DC montage CI, intervalle des contacts ? 5,2mm - 672390124500PAS

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais de puissance 3NO 50A 12V DC montage CI, intervalle des contacts ? 5,2mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé

  • courant nominal - 50 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...12 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823375540

Réf. Sonepar

00141337554

Réf. Fournisseur

672390124500PAS

Marque

Finder

finition du raccordement électrique:

connexion circuit imprimé

courant nominal:

50 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...12 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

3

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

autre

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

non traité

matériau de l'insert de contact:

thermoplastique

matériau du contact:

autre

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

33 mm

hauteur:

57.5 mm

profondeur:

51.5 mm

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CC:

12...12 V

courant de démarrage max.:

150 A

catégorie de relais selon IEC 61810-7:

RT II

Relais de puissance 3NO 50A 12V DC, montage circuit imprimé, intervalle des contacts ≥ 5,2mm, matériau AgSnO2

Les Atouts de la gamme:

Relais de puissance 50A. Montage sur circuit imprimé. Isolement renforcé entre la bobine DC et les contacts. Utilisation possible avec des températures ambiantes jusqu’à 85°C. Conforme EN 60335-1