Finder - Relais de puissance 3NO 50A 24V DC montage CI, intervalle des contacts ? 3mm - 672390244300PAS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé
courant nominal - 50 A
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
type de tension d'actionnement - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823372600
Réf. Sonepar
00141337260
Réf. Fournisseur
672390244300PAS
Marque
Finder
finition du raccordement électrique:
connexion circuit imprimé
courant nominal:
50 A
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
3
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
autre
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Non
matériau du revêtement de contact:
non traité
matériau de l'insert de contact:
thermoplastique
matériau du contact:
autre
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
33 mm
hauteur:
57.5 mm
profondeur:
51.5 mm
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
courant de démarrage max.:
150 A
catégorie de relais selon IEC 61810-7:
RT II
Les Atouts de la gamme:
Relais de puissance 50A. Montage sur circuit imprimé. Isolement renforcé entre la bobine DC et les contacts. Utilisation possible avec des températures ambiantes jusqu’à 85°C. Conforme EN 60335-1


