Finder - Relais de puissance 4NO/1NC 40A 24VDC montage CI, intervalle contacts ? 3,6mm - 682590244300

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais de puissance 4NO/1NC 40A 24VDC montage CI, intervalle contacts ? 3,6mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé

  • courant nominal - 40 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • type de tension d'actionnement - DC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823444703

Réf. Sonepar

00141344470

Réf. Fournisseur

682590244300

Marque

Finder

finition du raccordement électrique:

connexion circuit imprimé

courant nominal:

40 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

4

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

autre

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

non traité

matériau de l'insert de contact:

thermodurci

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

52.2 mm

hauteur:

57.5 mm

profondeur:

52.5 mm

Relais de puissance 4NO 40A / 1NC 3A, 24V DC, montage circuit imprimé, intervalle des contacts ≥ 3,6mm, matériau AgSnO2 pour le NO et AgNI+Au pour le NC

Les Atouts de la gamme:

Relais de puissance 100A. Montage sur circuit imprimé. Isolement renforcé entre la bobine DC et les contacts. Utilisation possible avec des températures ambiantes jusqu’à 85°C. Conforme EN 60335-1