Finder - Relais de puissance 4RT 12A 400V AC - 563484000000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 12 A
type de tension d'actionnement - AC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 400...400 V
entraînement, polarité - non polarisé
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823273877
Réf. Sonepar
00141279877
Réf. Fournisseur
563484000000
Marque
Finder
finition du raccordement électrique:
fiche
courant nominal:
12 A
type de tension d'actionnement:
AC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
400...400 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
4
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
largeur:
40.8 mm
hauteur:
37.2 mm
profondeur:
27.7 mm
Les Atouts de la gamme:
Relais de puissance 12 A. Montage sur circuit imprimé, sur support ou raccordement par Faston. Disponible avec une bobine AC ou DC, indicateur mécanique, bouton test verrouillable, LED et diode selon les modèles.


