Finder - Relais de puissance 4RT 12A 48V DC, bouton test - 563490480010

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais de puissance 4RT 12A 48V DC, bouton test

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 12 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 48...48 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012823039596

Réf. Sonepar

00141039596

Réf. Fournisseur

563490480010

Réf. Commerciale

Finder

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

12 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

48...48 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

4

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Oui

matériau du revêtement de contact:

non traité

matériau de l'insert de contact:

thermodurci

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

largeur:

40.8 mm

hauteur:

37.2 mm

profondeur:

27.7 mm

Relais de puissance 4RT 12A 48V DC, matériau des contacts AgNi, avec bouton test, embrochable sur support série 96 ou par cosse Faston 187

Les Atouts de la gamme:

Relais de puissance 12 A. Montage sur circuit imprimé, sur support ou raccordement par Faston. Disponible avec une bobine AC ou DC, indicateur mécanique, bouton test verrouillable, LED et diode selon les modèles.