Finder - Relais de puissance CI 2NO 30A 12V DC, doubles picots, AgNi - 662290121300

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais de puissance CI 2NO 30A 12V DC, doubles picots, AgNi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé

  • courant nominal - 30 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...12 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823302140

Réf. Sonepar

00141330214

Réf. Fournisseur

662290121300

Réf. Commerciale

Finder

finition du raccordement électrique:

connexion circuit imprimé

courant nominal:

30 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...12 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

non traité

matériau de l'insert de contact:

thermoplastique

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

33.5 mm

hauteur:

31 mm

profondeur:

51.5 mm

Relais de puissance 2NO 30A 12V DC, montage circuit imprimé double picots, matériau des contacts AgNi

Les Atouts de la gamme:

Relais de puissance 30A. Montage sur circuit imprimé ou avec patte de fixation pour un raccordement par Faston. Disponible avec une bobine AC ou DC. Isolement renforcé entre la bobine et les contacts. Variante disponible conforme ATEX