Finder - Relais de puissance CI 2RT 12A 60V AC - 564280600000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé
courant nominal - 12 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 60...60 V
type de tension d'actionnement - AC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 60...60 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823249728
Réf. Sonepar
00141249728
Réf. Fournisseur
564280600000
Marque
Finder
finition du raccordement électrique:
connexion circuit imprimé
courant nominal:
12 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
60...60 V
type de tension d'actionnement:
AC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
60...60 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Non
matériau du revêtement de contact:
non traité
matériau de l'insert de contact:
thermodurci
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
largeur:
20.7 mm
hauteur:
36.8 mm
profondeur:
27.7 mm
Les Atouts de la gamme:
Relais de puissance 12 A. Montage sur circuit imprimé, sur support ou raccordement par Faston. Disponible avec une bobine AC ou DC, indicateur mécanique, bouton test verrouillable, LED et diode selon les modèles.


