Finder - Relais de puissance CI 3RT 16A 230V AC, AgSnO2 - 622382304000

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais de puissance CI 3RT 16A 230V AC, AgSnO2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé

  • courant nominal - 16 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823299419

Réf. Sonepar

00141000031

Réf. Fournisseur

622382304000

Marque

Finder

finition du raccordement électrique:

connexion circuit imprimé

courant nominal:

16 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...230 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

3

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

non traité

matériau de l'insert de contact:

thermodurci

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

38.2 mm

hauteur:

49.1 mm

profondeur:

35.8 mm

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

courant de démarrage max.:

30 A

catégorie de relais selon IEC 61810-7:

RT I

Relais de puissance 3RT 16A 230V AC, matériau des contacts AgSnO2, montage sur circuit imprimé

Les Atouts de la gamme:

Relais de puissance 16 A. Montage sur circuit imprimé, sur support ou raccordement par Faston. Disponible avec une bobine AC ou DC, indicateur mécanique, bouton test verrouillable, LED et diode. Version à soufflage magnétique disponible.