Finder - Relais d'interface monostable 1NO 12A 12V AC - 133180124300PAS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de commutation assigné - 12 A
mode de pose - encastré
type de tension de commande 1 - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823378503
Réf. Sonepar
00141337850
Réf. Fournisseur
133180124300PAS
Marque
Finder
courant de commutation assigné:
12 A
mode de pose:
encastré
type de tension de commande 1:
AC
Relais d'interface monostable 1NO 12A 12V AC, à encastrer
Les Atouts de la gamme:
La Série 13 de Finder comprend des relais électroniques à impulsion, des relais d’appel avec commande de reset, des relais monostables et les relais multifonctions YESLY. Ils se montent sur rail, en boîte d'encastrement ou en faux plafond.
Les Atouts de la gamme:
La Série 13 de Finder comprend des relais électroniques à impulsion, des relais d’appel avec commande de reset, des relais monostables et les relais multifonctions YESLY. Ils se montent sur rail, en boîte d'encastrement ou en faux plafond.


