Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Finder - Relais industriel 2RT 10A 125V AC, patte de fixation à l'arrière, Faston 187 - 606281250000

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais industriel 2RT 10A 125V AC, patte de fixation à l'arrière, Faston 187

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par cosse à souder

  • courant nominal - 10 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 125...125 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 125...125 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823254272

Réf. Sonepar

00141254272

Réf. Fournisseur

606281250000

Marque

Finder

finition du raccordement électrique:

raccordement par cosse à souder

courant nominal:

10 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

125...125 V

type de tension d'actionnement:

AC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

125...125 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

non traité

matériau de l'insert de contact:

thermodurci

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

largeur:

32.2 mm

hauteur:

57 mm

profondeur:

36.5 mm

Relais industriel 2RT 10A 125V AC, avec patte de fixation à l'arrière, raccordement par Faston 187, matériau des contacts AgNi

Les Atouts de la gamme:

Relais industriel 6 ou 10 A. Montage sur support ou raccordement par Faston. Disponible avec une bobine AC ou DC y compris pour les "relais ampéremètriques". Version disponible avec contacts jumelés pour la commutation de faibles charges.