Finder - Relais industriel 2RT 10A 6V AC, patte de fixation à l'arrière, Faston 187 - 606280060000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par cosse à souder
courant nominal - 10 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 6...6 V
type de tension d'actionnement - AC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 6...6 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012823254241
Réf. Sonepar
00141252241
Réf. Fournisseur
606280060000
Réf. Commerciale
Finder
finition du raccordement électrique:
raccordement par cosse à souder
courant nominal:
10 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
6...6 V
type de tension d'actionnement:
AC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
6...6 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Non
matériau du revêtement de contact:
non traité
matériau de l'insert de contact:
thermodurci
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
largeur:
32.2 mm
hauteur:
57 mm
profondeur:
36.5 mm
Les Atouts de la gamme:
Relais industriel 6 ou 10 A. Montage sur support ou raccordement par Faston. Disponible avec une bobine AC ou DC y compris pour les "relais ampéremètriques". Version disponible avec contacts jumelés pour la commutation de faibles charges.