Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Finder - Relais industriel 3RT 10A 110V DC - 553391100000PAS

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais industriel 3RT 10A 110V DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823287584

Réf. Sonepar

00141287584

Réf. Fournisseur

553391100000PAS

Marque

Finder

Relais industriel, 3RT 10A 110V DC, matériau des contacts AgNi, embrochable sur support série 94

Les Atouts de la gamme:

Relais industriel 7 ou 10 A selon la version. Montage sur circuit imprimé ou sur support. Disponible avec une bobine AC ou DC, indicateur mécanique, bouton test, LED et diode selon les modèles.