Finder - Relais industriel 3RT 10A 12V AC - 553380120000PAS

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais industriel 3RT 10A 12V AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant nominal - 10 A

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823287485

Réf. Sonepar

00141287485

Réf. Fournisseur

553380120000PAS

Réf. Commerciale

Finder

courant nominal:

10 A

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

3

Relais industriel, 3RT 10A 12V AC, matériau des contacts AgNi, embrochable sur support série 94

Les Atouts de la gamme:

Relais industriel 7 ou 10 A selon la version. Montage sur circuit imprimé ou sur support. Disponible avec une bobine AC ou DC, indicateur mécanique, bouton test, LED et diode selon les modèles.