Finder - Relais industriel 3RT 10A 60V AC, AgNi + Au - 551380605000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé
courant nominal - 10 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 60...60 V
type de tension d'actionnement - AC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 60...60 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823021447
Réf. Sonepar
00141021447
Réf. Fournisseur
551380605000
Réf. Commerciale
Finder
finition du raccordement électrique:
connexion circuit imprimé
courant nominal:
10 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
60...60 V
type de tension d'actionnement:
AC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
60...60 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
3
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Non
matériau du revêtement de contact:
or
matériau de l'insert de contact:
thermodurci
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
largeur:
20.7 mm
hauteur:
35.8 mm
profondeur:
27.7 mm
Les Atouts de la gamme:
Relais industriel 7 ou 10 A selon la version. Montage sur circuit imprimé ou sur support. Disponible avec une bobine AC ou DC, indicateur mécanique, bouton test, LED et diode selon les modèles.