Finder - Relais industriel 4RT 7A 230V AC, bouton test et indicateur mécanique - 553482300040


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- finition du raccordement électrique - fiche 
- courant nominal - 7 A 
- tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V 
- tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V 
- type de tension d'actionnement - AC 
Emballage et conditions
- 10 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
EAN
8012823077024
Réf. Sonepar
00141077024
Réf. Fournisseur
553482300040
Marque
Finder
finition du raccordement électrique:
fiche
courant nominal:
7 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
230...230 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
4
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Oui
matériau du revêtement de contact:
non traité
matériau de l'insert de contact:
thermodurci
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
20.7 mm
hauteur:
37.2 mm
profondeur:
27.7 mm
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
courant de démarrage max.:
15 A
catégorie de relais selon IEC 61810-7:
RT I
Les Atouts de la gamme:
Relais industriel 7 ou 10 A selon la version. Montage sur circuit imprimé ou sur support. Disponible avec une bobine AC ou DC, indicateur mécanique, bouton test, LED et diode selon les modèles.


