Finder - Relais industriel 4RT 7A 60V AC, AgNi + Au - 551480605000

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais industriel 4RT 7A 60V AC, AgNi + Au

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé

  • courant nominal - 7 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 60...60 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 60...60 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823023182

Réf. Sonepar

00141023182

Réf. Fournisseur

551480605000

Marque

Finder

finition du raccordement électrique:

connexion circuit imprimé

courant nominal:

7 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

60...60 V

type de tension d'actionnement:

AC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

60...60 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

4

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

or

matériau de l'insert de contact:

thermodurci

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

largeur:

20.7 mm

hauteur:

35.8 mm

profondeur:

27.7 mm

Relais industriel, 4RT 7A 60V AC, matériau des contacts AgNi + Au, montage sur circuit imprimé

Les Atouts de la gamme:

Relais industriel 7 ou 10 A selon la version. Montage sur circuit imprimé ou sur support. Disponible avec une bobine AC ou DC, indicateur mécanique, bouton test, LED et diode selon les modèles.