Finder - Relais miniature 1RT 16A 12V DC, indicateur mécanique - 466190120020

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais miniature 1RT 16A 12V DC, indicateur mécanique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 16 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...12 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • entraînement, polarité - non polarisé

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823301686

Réf. Sonepar

00141301686

Réf. Fournisseur

466190120020

Réf. Commerciale

Finder

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

16 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...12 V

type de tension d'actionnement:

DC

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

largeur:

12.4 mm

hauteur:

32.8 mm

profondeur:

29 mm

Relais miniature 1RT 16A 12V DC, matériau des contacts AgNi, raccordement par Faston 187, avec indicateur mécanique

Les Atouts de la gamme:

Relais industriel miniature. Montage sur support ou connexion directe par faston. Isolement 8 mm, 6 kV entre la bobine (AC ou DC) et les contacts. Disponible avec indicateur mécanique, bouton test verrouillable et LED.