Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Finder - Relais miniature 1RT 16A 24V AC, indicateur mécanique + bouton test - 466180240040

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais miniature 1RT 16A 24V AC, indicateur mécanique + bouton test

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 16 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823301655

Réf. Sonepar

00141301655

Réf. Fournisseur

466180240040

Marque

Finder

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

16 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Oui

matériau du revêtement de contact:

non traité

matériau de l'insert de contact:

thermoplastique

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

12.4 mm

hauteur:

32.8 mm

profondeur:

29 mm

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

courant de démarrage max.:

25 A

catégorie de relais selon IEC 61810-7:

RT II

Relais miniature 1RT 16A 24V AC, matériau des contacts AgNi, raccordement par Faston 187, avec indicateur mécanique et bouton test verrouillable

Les Atouts de la gamme:

Relais industriel miniature. Montage sur support ou connexion directe par faston. Isolement 8 mm, 6 kV entre la bobine (AC ou DC) et les contacts. Disponible avec indicateur mécanique, bouton test verrouillable et LED.