Finder - Relais miniature CI 1RT 6A 12V DC sensible, lavable, bas profil, AgSnO2 - 322170124000

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais miniature CI 1RT 6A 12V DC sensible, lavable, bas profil, AgSnO2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé

  • courant nominal - 6 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...12 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823290843

Réf. Sonepar

00141290843

Réf. Fournisseur

322170124000

Marque

Finder

finition du raccordement électrique:

connexion circuit imprimé

courant nominal:

6 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...12 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

non traité

matériau de l'insert de contact:

thermoplastique

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

indice de protection (IP):

IP67

largeur:

10 mm

hauteur:

10.7 mm

profondeur:

20 mm

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CC:

12...12 V

courant de démarrage max.:

15 A

catégorie de relais selon IEC 61810-7:

RT III

Relais miniature circuit imprimé, 1RT 6A 12V DC version sensible, lavable, bas profil, matériau des contacts AgSnO2

Les Atouts de la gamme:

Relais miniature électromécanique pour circuit imprimé. 1 inverseur ou 1 NO 6A. Bobine DC sensible faible consommation, étanchéité RT III. Contacts sans Cadmium. Relais compatible pour standard industrie type DIL.