Finder - Relais miniature CI, 2RT 5V DC, version bobine sensible, lavable - 302270050020

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais miniature CI, 2RT 5V DC, version bobine sensible, lavable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé

  • courant nominal - 2 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 5...5 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823451145

Réf. Sonepar

00141345114

Réf. Fournisseur

302270050020

Marque

Finder

finition du raccordement électrique:

connexion circuit imprimé

courant nominal:

2 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

5...5 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

or

matériau de l'insert de contact:

thermoplastique

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

indice de protection (IP):

IP67

largeur:

10.1 mm

hauteur:

11.4 mm

profondeur:

20.3 mm

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CC:

5...5 V

courant de démarrage max.:

3 A

catégorie de relais selon IEC 61810-7:

RT III

Relais miniature pour circuit imprimé, 2RT 2A 5V DC, version bobine sensible, lavable RTIII

Les Atouts de la gamme:

Relais miniature électromécanique pour circuit imprimé. 2 inverseurs 2A pour la commutation de faibles charges. Bobine DC sensible faible consommation. Contacts plaqué-or sans Cadmium. Relais compatible pour standard industrie type DIL.