Finder - Relais mod contacts guidés 1NO+1NC 6A 230 à 240V AC, AgNi+Au, SIL2, à ressort - 7S1282305110PAS

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais mod contacts guidés 1NO+1NC 6A 230 à 240V AC, AgNi+Au, SIL2, à ressort

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 6 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823377322

Réf. Sonepar

00141337732

Réf. Fournisseur

7S1282305110PAS

Marque

Finder

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

6 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...230 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec contacts à guidage forcé:

Oui

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

matériau du revêtement de contact:

non traité

matériau de l'insert de contact:

thermoplastique

matériau du contact:

autre

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

22.5 mm

hauteur:

86.2 mm

profondeur:

100.3 mm

Relais modulaire à contacts guidés liés mécaniquement 1NO + 1NC 6A 230 à 240V AC, pour application de sécurité, matériau des contact AgNi + Au, bornes à ressort, SIL2

Les Atouts de la gamme:

Relais modulaires à contats guidés liés mécaniquement classe A selon la norme EN 61810-3. Indication LED de l'état de la bobine. Montage sur rail. Versions disponibles en SIL 2, SIL 3 et pour applications ferroviaires.