Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Finder - Relais mod contacts guidés 2NO + 2NC 6A 110 à 125V AC, AgSnO2, SIL2, à ressort - 7S1481204220

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais mod contacts guidés 2NO + 2NC 6A 110 à 125V AC, AgSnO2, SIL2, à ressort

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau d

  • SIL conformément à IEC 61508 - 2

  • évaluation des entrées - à deux canaux

  • modèle - appareil d'extension

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823420455

Réf. Sonepar

00141342045

Réf. Fournisseur

7S1481204220

Marque

Finder

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau d

SIL conformément à IEC 61508:

2

évaluation des entrées:

à deux canaux

modèle:

appareil d'extension

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec pinces amovibles:

Non

avec entrée de démarrage:

Non

avec fonction muting:

Non

avec boucle de retour:

Oui

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

2

avec homologation BG BIA:

Non

avec homologation selon UL:

Oui

largeur:

22.5 mm

hauteur:

78.8 mm

profondeur:

96 mm

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

93...138 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

93...138 V

Relais modulaire à contacts guidés liés mécaniquement 2NO + 2NC 6A 110 à 125V AC, pour application de sécurité, matériau des contact AgSnO2, bornes à ressort, SIL2

Les Atouts de la gamme:

Relais modulaires à contats guidés liés mécaniquement classe A selon la norme EN 61810-3. Indication LED de l'état de la bobine. Montage sur rail. Versions disponibles en SIL 2, SIL 3 et pour applications ferroviaires.