Finder - Relais mod contacts guidés 3NO + 1NC 6A 24V DC, AgSnO2, SIL2, à ressort - 7S1490244310

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais mod contacts guidés 3NO + 1NC 6A 24V DC, AgSnO2, SIL2, à ressort

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau d

  • SIL conformément à IEC 61508 - 2

  • évaluation des entrées - à trois canaux

  • modèle - appareil d'extension

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012823420516

Réf. Sonepar

00141342051

Réf. Fournisseur

7S1490244310

Réf. Commerciale

Finder

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau d

SIL conformément à IEC 61508:

2

évaluation des entrées:

à trois canaux

modèle:

appareil d'extension

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec pinces amovibles:

Non

avec entrée de démarrage:

Non

avec fonction muting:

Non

avec boucle de retour:

Oui

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

3

avec homologation BG BIA:

Non

avec homologation selon UL:

Oui

largeur:

22.5 mm

hauteur:

78.8 mm

profondeur:

96 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

16.8...30 V

Relais modulaire à contacts guidés liés mécaniquement 3NO + 1NC 6A 24V DC, pour application de sécurité, matériau des contact AgSnO2, bornes à ressort, SIL2

Les Atouts de la gamme:

Relais modulaires à contats guidés liés mécaniquement classe A selon la norme EN 61810-3. Indication LED de l'état de la bobine. Montage sur rail. Versions disponibles en SIL 2, SIL 3 et pour applications ferroviaires.