Finder - Relais modul contacts guidés 1NO+1NC 6A 110 à 125VAC, AgNi+Au, SIL2, à cage - 7S3281205110

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais modul contacts guidés 1NO+1NC 6A 110 à 125VAC, AgNi+Au, SIL2, à cage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau d

  • SIL conformément à IEC 61508 - 2

  • évaluation des entrées - à un canal

  • modèle - appareil d'extension

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823420332

Réf. Sonepar

00141342033

Réf. Fournisseur

7S3281205110

Marque

Finder

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau d

SIL conformément à IEC 61508:

2

évaluation des entrées:

à un canal

modèle:

appareil d'extension

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec pinces amovibles:

Non

avec entrée de démarrage:

Non

avec fonction muting:

Non

avec boucle de retour:

Oui

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

1

avec homologation BG BIA:

Non

avec homologation selon UL:

Oui

largeur:

22.5 mm

hauteur:

78.8 mm

profondeur:

96 mm

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

93...138 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

93...138 V

Relais modulaire à contacts guidés liés mécaniquement 1NO+1NC 6A 110 à 125V AC, pour application de sécurité, matériau des contact AgNi + Au, bornes à cage, SIL2

Les Atouts de la gamme:

Relais modulaires à contats guidés liés mécaniquement classe A selon la norme EN 61810-3. Indication LED de l'état de la bobine. Montage sur rail. Versions disponibles en SIL 2, SIL 3 et pour applications ferroviaires.