Finder - Relais modul contacts guidés 1NO+1NC 6A 110 à 125VAC, AgNi+Au, SIL2, à ressort - 7S1281205110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau d
SIL conformément à IEC 61508 - 2
évaluation des entrées - à un canal
modèle - appareil d'extension
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823374130
Réf. Sonepar
00141337413
Réf. Fournisseur
7S1281205110
Marque
Finder
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau d
SIL conformément à IEC 61508:
2
évaluation des entrées:
à un canal
modèle:
appareil d'extension
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
avec pinces amovibles:
Non
avec entrée de démarrage:
Non
avec fonction muting:
Non
avec boucle de retour:
Oui
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:
1
avec homologation BG BIA:
Non
avec homologation selon UL:
Oui
largeur:
22.5 mm
hauteur:
78.8 mm
profondeur:
96 mm
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
93...138 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
93...138 V
Les Atouts de la gamme:
Relais modulaires à contats guidés liés mécaniquement classe A selon la norme EN 61810-3. Indication LED de l'état de la bobine. Montage sur rail. Versions disponibles en SIL 2, SIL 3 et pour applications ferroviaires.


