Finder - Relais modulaire 1NO + 1NC 20A 24V DC, AgSnO2 - 222390244000

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais modulaire 1NO + 1NC  20A 24V DC, AgSnO2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 20 A

  • tension d'actionnement assignée - 21.6...26.4 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012823119977

Réf. Sonepar

00141119977

Réf. Fournisseur

222390244000

Réf. Commerciale

Finder

courant de fonctionnement nominal:

20 A

tension d'actionnement assignée:

21.6...26.4 V

type de tension de fonctionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

tension de fonctionnement normale:

250...250 V

type de tension d'actionnement:

DC

charge max. de lampe à incandescence:

1000 W

charge max. de lampe fluorescente:

360 VA

largeur en nombre de modules:

1

produits auxiliaires associables:

Non

Relais modulaire bipolaire 1NO + 1NC 20A 24V DC, bouton poussoir de test, matériau des contacts AgSnO2

Les Atouts de la gamme:

La Série 22 est composée de relais modulaires monostables 20A et de contacteurs modulaires. Ils se montent sur rail 35 mm. Version disponible de 1 à 4 contacts selon les modèles.