Finder - Relais modulaire 1NO 20A 230V AC, AgSnO2 - 222182304000PAS

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais modulaire 1NO 20A 230V AC, AgSnO2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - mécanique

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • tension d’alimentation - 230...230 V

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823267678

Réf. Sonepar

00141267678

Réf. Fournisseur

222182304000PAS

Marque

Finder

fonction:

mécanique

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

tension d’alimentation:

230...230 V

type de tension d’alimentation:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

58.4 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

tension de commande 1:

230...230 V

type de tension de commande 1:

AC

fréquence de tension de commande 1:

50...60 Hz

charge max. de lampe à incandescence:

1000 W

charge max. de lampe fluorescente:

400 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

400 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

360 VA

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

12 A

Relais modulaire unipolaire 1NO 20A 230V AC, bouton poussoir de test, matériau des contacts AgSnO2

Les Atouts de la gamme:

La Série 22 est composée de relais modulaires monostables 20A et de contacteurs modulaires. Ils se montent sur rail 35 mm. Version disponible de 1 à 4 contacts selon les modèles.