Finder - Relais modulaire 1NO 20A 24V DC, AgSnO2 - 222190244000PAS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - mécanique
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
tension d’alimentation - 24...24 V
type de tension d’alimentation - DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823267739
Réf. Sonepar
00141267739
Réf. Fournisseur
222190244000PAS
Marque
Finder
fonction:
mécanique
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
tension d’alimentation:
24...24 V
type de tension d’alimentation:
DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
58.4 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
tension de commande 1:
24...24 V
type de tension de commande 1:
DC
fréquence de tension de commande 1:
0...0 Hz
charge max. de lampe à incandescence:
1000 W
charge max. de lampe fluorescente:
400 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
400 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
360 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6):
12 A
Les Atouts de la gamme:
La Série 22 est composée de relais modulaires monostables 20A et de contacteurs modulaires. Ils se montent sur rail 35 mm. Version disponible de 1 à 4 contacts selon les modèles.


