Finder - Relais modulaire 2NC 20A 12V DC, AgSnO2 - 222490124000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 20 A
tension d'actionnement assignée - 10.8...13.2 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823120218
Réf. Sonepar
00141120218
Réf. Fournisseur
222490124000
Marque
Finder
courant de fonctionnement nominal:
20 A
tension d'actionnement assignée:
10.8...13.2 V
type de tension de fonctionnement:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
tension de fonctionnement normale:
250...250 V
type de tension d'actionnement:
DC
charge max. de lampe à incandescence:
1000 W
charge max. de lampe fluorescente:
360 VA
largeur en nombre de modules:
1
produits auxiliaires associables:
Non
Les Atouts de la gamme:
La Série 22 est composée de relais modulaires monostables 20A et de contacteurs modulaires. Ils se montent sur rail 35 mm. Version disponible de 1 à 4 contacts selon les modèles.


