Finder - Relais modulaire 2NO 20A 12V AC, AgSnO2 - 222280124000

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais modulaire 2NO 20A 12V AC, AgSnO2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 20 A

  • tension d'actionnement assignée - 10.2...13.2 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823120195

Réf. Sonepar

00141120195

Réf. Fournisseur

222280124000

Marque

Finder

courant de fonctionnement nominal:

20 A

tension d'actionnement assignée:

10.2...13.2 V

type de tension de fonctionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension de fonctionnement normale:

250...250 V

type de tension d'actionnement:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

1000 W

charge max. de lampe fluorescente:

360 VA

largeur en nombre de modules:

1

produits auxiliaires associables:

Non

Relais modulaire bipolaire 2NO 20A 12V AC, bouton poussoir de test, matériau des contacts AgSnO2

Les Atouts de la gamme:

La Série 22 est composée de relais modulaires monostables 20A et de contacteurs modulaires. Ils se montent sur rail 35 mm. Version disponible de 1 à 4 contacts selon les modèles.