Finder - Relais modulaire contacts guidés 2NO + 1NC 10A 12V DC, AgNi + Au, SIL2, à cage - 7S2390120210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau d
SIL conformément à IEC 61508 - 2
évaluation des entrées - à deux canaux
modèle - appareil d'extension
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823418117
Réf. Sonepar
00141341811
Réf. Fournisseur
7S2390120210
Marque
Finder
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau d
SIL conformément à IEC 61508:
2
évaluation des entrées:
à deux canaux
modèle:
appareil d'extension
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
avec pinces amovibles:
Non
avec entrée de démarrage:
Non
avec fonction muting:
Non
avec boucle de retour:
Oui
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:
2
avec homologation BG BIA:
Non
avec homologation selon UL:
Oui
largeur:
22.5 mm
hauteur:
78.8 mm
profondeur:
96 mm
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation DC:
9.6...14.4 V


