Finder - Relais protection thermique 2RT 8A 24V AC/DC, sonde PTC, mémoire défaut, Reset - 709200240002

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais protection thermique 2RT 8A 24V AC/DC, sonde PTC, mémoire défaut, Reset

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de circuits de mesure - 1

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2

  • type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012823444505

Réf. Sonepar

00141344450

Réf. Fournisseur

709200240002

Réf. Commerciale

Finder

nombre de circuits de mesure:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

réinitialisation externe possible:

Oui

mémorisation possible des défaillances:

Oui

hauteur:

78.8 mm

largeur:

22.5 mm

profondeur:

96 mm

Relais de protection thermique multifonction, 2RT 8A 24V AC/DC, détection de température, court circuit ou rutpure de circuit par sonde PTC, mémoire de défaut sélectionnable, remise à zéro par bouton Reset

Les Atouts de la gamme:

Relais de contrôle de tension pour réseaux monophasés ou triphasés. Modèles multifonctions (sélecteur en façade) ou monofonction, uniquement le contrôle de perte ou d'ordre de phase. Montage sur rail 35 mm, bornes à cage.