Finder - Relais rapide 3NO+1RT 8A 24V DC temps fermeture ? 3ms, embrochable - RR2490240000

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais rapide 3NO+1RT 8A 24V DC temps fermeture ? 3ms, embrochable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • courant nominal - 8 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012823401157

Réf. Sonepar

00141340115

Réf. Fournisseur

RR2490240000

Réf. Commerciale

Finder

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

courant nominal:

8 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

3

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

matériau du revêtement de contact:

non traité

matériau de l'insert de contact:

thermoplastique

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

38 mm

hauteur:

79 mm

profondeur:

81 mm

Relais rapide 3NO + 1RT 8A 24V DC, temps de fermeture ≤ 3ms, matériau des contacts AgNi, embrochable sur support 9021 base undécale, bornes à vis

Les Atouts de la gamme:

Relais rapide avec un temps de réaction inférieur ou égal à 3 ms. Montage sur rail ou sur support selon le modèle. Tension d'alimentation DC. LED de signalisation pour la position des commandes. Bornes à vis.