Finder - Relais statique CI 1NO 0,1A 24V DC sensible, sortie 48V DC, faible épaisseur - 348170247048

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 0.1 A
nombre de phases - 1
type de tension d'actionnement - DC
adapté à un montage sur rail - Oui
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823232072
Réf. Sonepar
00141232072
Réf. Fournisseur
348170247048
Marque
Finder
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
0.1 A
nombre de phases:
1
type de tension d'actionnement:
DC
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Non
Les Atouts de la gamme:
Relais miniature électromécanique ou statique pour circuit imprimé. Faible épaisseur (5mm), il se monte en direct ou sur support. Homologation UL disponible pour certaines combinaison relais/support.


