Finder - Relais statique CI 1NO 0,2A 24V DC sensible, sortie 220V DC, faible épaisseur - 348170247220

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais statique CI 1NO 0,2A 24V DC sensible, sortie 220V DC, faible épaisseur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 0.2 A

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - DC

  • adapté à un montage sur rail - Oui

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823333007

Réf. Sonepar

00141333300

Réf. Fournisseur

348170247220

Marque

Finder

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

0.2 A

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

DC

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Non

Relais statique circuit imprimé 1NO 0,2A 24V DC version sensible, sortie 220V DC, faible épaisseur 5mm, embrochable sur support série 93

Les Atouts de la gamme:

Relais miniature électromécanique ou statique pour circuit imprimé. Faible épaisseur (5mm), il se monte en direct ou sur support. Homologation UL disponible pour certaines combinaison relais/support.