Finder - Relais statique CI 1NO 2A 12V DC sensible, sortie 240V AC, faible épaisseur - 348170128240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...12 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 2 A
nombre de phases - 1
type de tension d'actionnement - DC
adapté à un montage sur rail - Oui
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823351940
Réf. Sonepar
00141335194
Réf. Fournisseur
348170128240
Marque
Finder
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...12 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
2 A
nombre de phases:
1
type de tension d'actionnement:
DC
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Oui
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
12...275 V
tension de fonctionnement CC:
12...275 V
Les Atouts de la gamme:
Relais miniature électromécanique ou statique pour circuit imprimé. Faible épaisseur (5mm), il se monte en direct ou sur support. Homologation UL disponible pour certaines combinaison relais/support.


