Finder - Relais statique CI 1NO 2A 5V DC sensible, sortie 240V AC, faible épaisseur - 348170058240

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais statique CI 1NO 2A 5V DC sensible, sortie 240V AC, faible épaisseur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 5...5 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 2 A

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - DC

  • adapté à un montage sur rail - Oui

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012823299839

Réf. Sonepar

00141299839

Réf. Fournisseur

348170058240

Réf. Commerciale

Finder

tension d'alimentation de courant nominal CC:

5...5 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

2 A

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

DC

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Oui

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...275 V

tension de fonctionnement CC:

12...275 V

Relais statique circuit imprimé 1NO 2A 5V DC version sensible, sortie 240V AC, faible épaisseur 5mm, embrochable sur support série 93

Les Atouts de la gamme:

Relais miniature électromécanique ou statique pour circuit imprimé. Faible épaisseur (5mm), il se monte en direct ou sur support. Homologation UL disponible pour certaines combinaison relais/support.