Finder - Relais statique CI 1NO 2A 60V DC sensible, sortie 240V AC, faible épaisseur - 348170608240


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 60...60 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 2 A
nombre de phases - 1
type de tension d'actionnement - DC
adapté à un montage sur rail - Oui
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823285795
Réf. Sonepar
00141285795
Réf. Fournisseur
348170608240
Réf. Commerciale
Finder
tension d'alimentation de courant nominal CC:
60...60 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
2 A
nombre de phases:
1
type de tension d'actionnement:
DC
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Relais miniature électromécanique ou statique pour circuit imprimé. Faible épaisseur (5mm), il se monte en direct ou sur support. Homologation UL disponible pour certaines combinaison relais/support.